Slijp- & schuurmachines
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
Accu machines
Slijp- & schuurmachines
1Y865281
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
MILWAUKEE M12 FDGA-0 M12 BRANDSTOF HAAKSE SLIJPER
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
De eerste snoerloze haakse slijper die meer vermogen levert dan pneumatische modellen.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
1Y865281
Nom. spanning (V)
12
Gewicht incl. accupack (kg)
1
Max. schijfdiameter (mm)
50
Nullasttoerental (1/min)
0 - 24500
Aantal meegeleverde accu's
0
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Gewicht incl. accupack (kg)
1
Max. schijfdiameter (mm)
50
Nullasttoerental (1/min)
0 - 24500
Aantal meegeleverde accu's
0
Met acculader
Nee
Merk
Milwaukee
Model
M12 FDGA-0
Type
Angle Die Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1Y865281
EAN
4058546290665
UBB
500708637953
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4933471438