Slagmachines
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Accu machines
Slagmachines
1Q708028
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
MILWAUKEE M12 BRANDSTOF FID2-202X
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
1Q708028
Nom. spanning (V)
12
Accucapaciteit (Ah)
2
Gewicht incl. accupack (kg)
0.9
Max. draaimoment (Nm)
170
Max. aantal slagen (1/min)
4000
Gewicht zonder accupack (kg)
0.7
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0-1700
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Accucapaciteit (Ah)
2
Gewicht incl. accupack (kg)
0.9
Max. draaimoment (Nm)
170
Max. aantal slagen (1/min)
4000
Gewicht zonder accupack (kg)
0.7
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0-1700
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
0-2900
Nullasttoerental 3e stand (1/min)
0-3600
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Milwaukee
HS- en goederencode
84672920
Model
M12 FID2-202X
Type
Driver Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1Q708028
EAN
4058546376710
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4933479877