text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Kabelsnijder 10 x 400mm

Entrega en 3 semanas

Artikelnummer 2V438811
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 300
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 400
Diameter boor (mm) 10
Schachtdiameter (mm) 8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 300
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Milwaukee
Goederencode 82075090
Type Cable Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2V438811
EAN 4002395331949
UBB 500513557537
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932363668
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.