text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Kabelsnijbit 8 x 400mm


Vervaardigd uit HSS-staal voor verhoogde levensduur. Geschikt voor het boren van diepe gaten in hout, spaanplaat en metalen kanalen. Vervaardigd volgens DIN 7490 en voldoet aan de German Employer's Liability Insurance Association ten aanzien van de veiligheidsvoorschriften voor de bouw. De body van de boor is met behulp van schroefdraad aan de cilindrische schacht bevestigd, dit elimineert het risico van breuk en verzekert absolute concentriciteit. De smalle slaghoek en vergrote groeven verzekeren snelle en verstoppingsvrije spaanverwijdering. Made in Germany

Artikelnummer 2N605374
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 6
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 300
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 400
Diameter boor (mm) 8
Schachtdiameter (mm) 6
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 300
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Milwaukee
Type Cable Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2N605374
EAN 4002395331932
UBB 500513556968
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932363667
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.