text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Kabelsnaar 14 x 600mm


Artículo No. 9P162748
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 500
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Embalado por 1

Especificaciones

Totale lengte (mm) 600
Diameter boor (mm) 14
Schachtdiameter (mm) 8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 500
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Milwaukee
Goederencode 82075090
Type Cable Bit

Números de artículo

Artículo No. 9P162748
EAN 4002395331895
UBB 500513558030
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 4932363677
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.