text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hamerboor 8 x 600mm


Artikelnummer 9P897209
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 550
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 600
Diameter boor (mm) 8
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 550
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Milwaukee
HS- en goederencode 82075030
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9P897209
EAN 4002395359554
UBB 500513618354
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 4932399327
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.