text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hamerboor 7 x 160 x 100mm 10 stuks


Solide 1-delige hardmetalen plaat met 4 snijkanten voor perfecte ronde gaten en uitstekende boorprestaties. Dankzij gepatenteerde, symmetrische 4-snijkantengeometrie (4 x 90º) is de belasting gelijkmatig verdeeld over de hardmetalen boorpunt en blijven de 4 snijkanten niet achter de betonwapening haken. De royaal bemeten spiralen garanderen een optimale afvoer van boormeel. 4-spiralen wentelgeometrie van de boor voor nauwkeurig boorwerk en minder vibraties. Belasting gelijkmatig over de spiralen verdeeld, daardoor beduidend minder slijtage. Geschikt voor steen, beton, gewapend beton en natuursteen. Boren met een diameter Ø 18 mm hebben een 3-delige hardmetalen boorpunt. Made in Germany

Artikelnummer 8N544586
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Aantal snijmessen 4
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 160
Diameter boor (mm) 7
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HM
Hoek van de punt (°) 90
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Milwaukee
Inhoud (stuks) 10
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 8N544586
EAN 4002395367016
UBB 500513620806
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 4932352044
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.