text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hamerboor 6 x 210mm 10 stuks


Artikelnummer 5K091771
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 150
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 210
Diameter boor (mm) 6
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 150
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Milwaukee
Inhoud (stuks) 10
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 5K091771
EAN 4002395359653
UBB 500513615954
UNSPSC 20111603
Fabrikant artikelnummer 4932399337
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.