SDS Max producten
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
Toebehoren & onderdelen
SDS Max producten
3Y458318
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
Milwaukee Hamerboor 40 x 1320 x 1200mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3Y458318
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
1200
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
1320
Diameter boor (mm)
40
Opnamesysteem
SDS-max
Snijlengte (mm)
1200
Aantal snijmessen
4
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
HM
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Overig
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Ja
Met snelsluiting
Nee
Merk
Milwaukee
Type
Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3Y458318
EAN
4002395374557
UBB
500513733278
UNSPSC
20111603
Fabrikant artikelnummer
4932352797