text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hamerboor 30 x 450mm


Numéro d'article 0A165591
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 400
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Emballé par 1

Spécifications

Totale lengte (mm) 450
Diameter boor (mm) 30
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 400
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Milwaukee
HS- en goederencode 82075030
Type Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 0A165591
EAN 4002395321049
UBB 500513612720
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 4932356511
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.