text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hamerboor 20 x 320 x 200mm


Numéro d'article 5Y999467
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 200
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Emballé par 1

Spécifications

Totale lengte (mm) 320
Diameter boor (mm) 20
Opnamesysteem SDS-max
Snijlengte (mm) 200
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HM
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Milwaukee
Goederencode 82075030
Type Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Y999467
EAN 4002395374229
UBB 500513735257
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 4932352764
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.