text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Hamerboor 10 x 160 x 100mm 10 stuks


Numer artykułu 5V703177
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Pakowane po 1

Specyfikacje

Totale lengte (mm) 160
Diameter boor (mm) 10
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HM
Hoek van de punt (°) 90
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Milwaukee
Inhoud (stuks) 10
Goederencode 82075030
Type Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 5V703177
EAN 4002395367047
UBB 500513603240
UNSPSC 20111603
Artykuł producenta nr 4932352047
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.