text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Haakse slijper AGVK24-230EK


• Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van overhitting • Koolborstels gemakkelijk van buitenaf toegankelijk voor snel onderhoud • Krachtige 2400 Watt motor met poedercoating voor lange levensduur en uitstekende prestaties in alle toepassingen • 4 meter rubber snoer • Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval • Veiligheidskoppeling ter voorkoming van “terugslageffect” • Zachte aanloop voor gemakkelijk starten • Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 485 mm en 5,4 kg voor prettiger werken • Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid • Breukbestendige en gemakkelijk te verwisselen beschermkap

Artikelnummer 1O790704
Lengte (mm) 485
Nom. opgenomen vermogen (W) 2400
Machinegewicht (kg) 5.4
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 485
Nom. opgenomen vermogen (W) 2400
Machinegewicht (kg) 5.4
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 230
Nullasttoerental (1/min) 6600 - 6600
Merk Milwaukee
Model AGVK 24-230 EK
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 1O790704
EAN 4002395161683
UBB 500649487351
UNSPSC 27111905
Fabrikant artikelnummer 4933451413
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.