text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Haakse slijper AGV 24-230 GE /DMS


Artikelnummer 8Q336088
Nom. opgenomen vermogen (W) 2400
Machinegewicht (kg) 5.5
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 230
Nullasttoerental (1/min) 6600 - 6600
Merk Milwaukee
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. opgenomen vermogen (W) 2400
Machinegewicht (kg) 5.5
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 230
Nullasttoerental (1/min) 6600 - 6600
Merk Milwaukee
HS- en goederencode 84672951
Model AGV 24-230 GE/DMS
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q336088
EAN 4002395234400
UBB 500513548635
UNSPSC 27111905
Fabrikant artikelnummer 4933402520
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.