Haakse slijpmachines
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
5L500786
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
Milwaukee Haakse slijper AGV 22-180 E
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
5L500786
Lengte (mm)
485
Nom. opgenomen vermogen (W)
2200
Machinegewicht (kg)
5.3
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
4
Max. schijfdiameter (mm)
180
Nullasttoerental (1/min)
8500 - 8500
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
485
Nom. opgenomen vermogen (W)
2200
Machinegewicht (kg)
5.3
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
4
Max. schijfdiameter (mm)
180
Nullasttoerental (1/min)
8500 - 8500
Merk
Milwaukee
HS- en goederencode
84672951
Model
AGV 22-180 E
Type
Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5L500786
EAN
4002395243839
UBB
500513548064
UNSPSC
27111905
Fabrikant artikelnummer
4933431820