text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Haakse slijper AGV 17-180 XC /DMS


Krachtige 1750 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine. Constantelektronica voor constant toerental, zelfs onder belasting. Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval Thermische overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting. Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslag van de machine. FIXTEC-spanmoer voor snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel. Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling. Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid. 4 meter rubber snoer

Artikelnummer 3Y868387
Nom. opgenomen vermogen (W) 1750
Machinegewicht (kg) 3.1
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 180
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. opgenomen vermogen (W) 1750
Machinegewicht (kg) 3.1
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 180
Nullasttoerental (1/min) 7600 - 7600
Merk Milwaukee
Type AGV17-180 XC/DMS

Artikelnummers

Artikelnummer 3Y868387
EAN 4002395244003
UBB 500513547645
UNSPSC 27111905
Fabrikant artikelnummer 4933432270
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.