text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Haakse slijper AGV 17-150 XC /DMS


Artikelnummer 3U755681
Nom. opgenomen vermogen (W) 1750
Machinegewicht (kg) 3
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 150
Nullasttoerental (1/min) 9500 - 9500
Merk Milwaukee
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. opgenomen vermogen (W) 1750
Machinegewicht (kg) 3
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 150
Nullasttoerental (1/min) 9500 - 9500
Merk Milwaukee
HS- en goederencode 84672951
Model AGV 17-150 XC/DMS
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 3U755681
EAN 4002395243990
UBB 500513547561
UNSPSC 27111905
Fabrikant artikelnummer 4933432250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.