Haakse slijpmachines
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
0E128654
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
Milwaukee Haakse slijper AGV 17-125 XE
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
0E128654
Nom. opgenomen vermogen (W)
1750
Machinegewicht (kg)
2.8
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
4
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
2600 - 11000
Merk
Milwaukee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. opgenomen vermogen (W)
1750
Machinegewicht (kg)
2.8
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
4
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
2600 - 11000
Merk
Milwaukee
HS- en goederencode
84672951
Model
AGV 17-125 XE
Type
Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0E128654
EAN
4002395243983
UBB
500513547314
UNSPSC
27111905
Fabrikant artikelnummer
4933432230