Haakse slijpmachines
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
4G783175
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
Milwaukee Haakse slijper AGV 15-125XE DEG-SET
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
4G783175
Nom. opgenomen vermogen (W)
1550
Machinegewicht (kg)
2.6
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
4
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
2800 - 11000
Merk
Milwaukee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. opgenomen vermogen (W)
1550
Machinegewicht (kg)
2.6
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
4
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
2800 - 11000
Merk
Milwaukee
HS- en goederencode
84672951
Model
AGV 15-125 XE DEG-SET
Type
Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4G783175
EAN
4002395263424
UBB
500513547074
UNSPSC
27111905
Fabrikant artikelnummer
4933448830