Haakse slijpmachines
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
6X615414
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
Milwaukee Haakse slijper AGV 15-125XC DEG-SET
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6X615414
Nom. opgenomen vermogen (W)
1550
Machinegewicht (kg)
2.6
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
4
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
11000 - 11000
Merk
Milwaukee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. opgenomen vermogen (W)
1550
Machinegewicht (kg)
2.6
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
4
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
11000 - 11000
Merk
Milwaukee
Goederencode
84672951
Model
AGV 15-125 XC DEG-SET
Type
Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6X615414
EAN
4002395006830
UBB
500513546811
UNSPSC
27111905
Fabrikant artikelnummer
4933448035