text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Haakse slijper AGV 15-125XC DEC-SET


Krachtige 1550 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine. Uiterst compact en slank ontwerp voor prettiger werken. Zachte aanloop voor gemakkelijk starten. Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval. Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhitting. Veiligheidskoppeling ter bescherming van de gebruiker tegen terugslag van de machine. Geïntegreerd en innovatief FIXTEC-systeem voor razendsnel verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel. Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling. Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid. 4 meter rubber snoer

Artikelnummer 3R016943
Nom. opgenomen vermogen (W) 1550
Machinegewicht (kg) 2.6
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. opgenomen vermogen (W) 1550
Machinegewicht (kg) 2.6
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 11000 - 11000
Merk Milwaukee
Model AGV 15-125 XC DEC-SET
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 3R016943
EAN 4002395006816
UBB 500513546738
UNSPSC 27111905
Fabrikant artikelnummer 4933448025
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.