text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Haakse slijper AGV 15-125 XE


Artikelnummer 3O932326
Nom. opgenomen vermogen (W) 1550
Machinegewicht (kg) 2.6
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 2800 - 11000
Merk Milwaukee
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. opgenomen vermogen (W) 1550
Machinegewicht (kg) 2.6
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 2800 - 11000
Merk Milwaukee
HS- en goederencode 84672951
Model AGV 15-125 XE
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 3O932326
EAN 4002395239658
UBB 500513546993
UNSPSC 27111905
Fabrikant artikelnummer 4933428127
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.