text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Milwaukee Haakse slijper AGV 13-125 XSPDEB


Krachtige 1250 Watt “PROTECTOR-MOTOR” - epoxyhars ommanteldestator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduurvan de machineºº RAPIDSTOP™ snelstop: stopt accessoires tot 50% sneller dan haakseslijpmachines zonder remfunctieºº Compact ontwerp van slechts 160 mm voor comfortable werkenºº Zachte aanloop voor gemakkelijk startenºº Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten nastroomuitvalºº Overbelastingsbeveiliging ter voorkoming van oververhittingºº Veiligheidskoppeling ter voorkoming van “terugslag-effect”ºº FIXTEC snelwisselsysteem - snel en gemakkelijk verwisselen vanslijpschijven zonder gereedschapºº Breukbestendig en snel verwisselen van beschermkap zondergereedschapºº Anti-vibratie zijhandgreep voor prettiger werken met mindervermoeidheid

Artikelnummer 2F222262
Nom. opgenomen vermogen (W) 1250
Machinegewicht (kg) 2.5
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 12000 - 12000
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. opgenomen vermogen (W) 1250
Machinegewicht (kg) 2.5
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 12000 - 12000
Merk Milwaukee
Type 4. AGV 13-125 XSPDEB

Artikelnummers

Artikelnummer 2F222262
EAN 4058546229436
UBB 500581373866
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933464998
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.