text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Haakse slijper AG13-125XSPD


Cikkszám 3E657089
Nom. opgenomen vermogen (W) 1250
Machinegewicht (kg) 2.3
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 12000 - 12000
Merk Milwaukee
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Nom. opgenomen vermogen (W) 1250
Machinegewicht (kg) 2.3
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 12000 - 12000
Merk Milwaukee
Goederencode 84672951
Model AG 13-125 XSPD
Type Angle Grinder

Cikkszámok

Cikkszám 3E657089
EAN 4002395140787
UBB 500650593428
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 4933451577
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.