text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Haakse slijper AG 9-125 XE


Krachtige 850 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine. Licht van gewicht, slank en compact - een veelzijdige multifunctionele haakse slijpmachine. Digitaal elektronicapakket met constantelektronica voor constant toerental, zelfs onder belasting + zachte aanloop + overbelastingsbeveiliging + onderspanningsrelais. Platte, metalen tandwielkop voor goed zicht op het slijpwerk en geoptimaliseerde doorslijpdiepte. Gegoten magnesium tandwielhuis. Tegen stof beschermde lagers en schakelaar. Koelventilator voor effectieve koeling van de motor, zelfs onder extreme werkcondities. FIXTEC-spanmoer voor snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel. Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling. Automatisch uitschakelende koolborstels. 4 meter rubber snoer

Artikelnummer 5F351536
Nom. opgenomen vermogen (W) 850
Machinegewicht (kg) 1.8
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. opgenomen vermogen (W) 850
Machinegewicht (kg) 1.8
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 2700 - 10000
Merk Milwaukee
Model AG 9-125 XE
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 5F351536
EAN 4002395233786
UBB 500513545904
UNSPSC 27111905
Fabrikant artikelnummer 4933403206
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.