Haakse slijpmachines
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
5M232299
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
Milwaukee Haakse slijper AG 800-125EK
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
5M232299
Nom. opgenomen vermogen (W)
800
Machinegewicht (kg)
2
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
4
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
11500 - 11500
Merk
Milwaukee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. opgenomen vermogen (W)
800
Machinegewicht (kg)
2
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
4
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
11500 - 11500
Merk
Milwaukee
HS- en goederencode
84672951
Model
AG 800-125 EK
Type
Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5M232299
EAN
4002395260805
UBB
500636644576
UNSPSC
27111905
Fabrikant artikelnummer
4933451213