text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Haakse slijper AG 24-230 E


Krachtige 2400 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine. Ergonomisch gevormd motorhuis voor optimaal bedieningscomfort. Zachte aanloop voor gemakkelijk starten. Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling. Automatisch uitschakelende koolborstels. 4 meter rubber snoer

Artikelnummer 6A945814
Nom. opgenomen vermogen (W) 2400
Machinegewicht (kg) 5.3
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 230
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. opgenomen vermogen (W) 2400
Machinegewicht (kg) 5.3
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 230
Nullasttoerental (1/min) 6600 - 6600
Merk Milwaukee
Model AG24-230E
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 6A945814
EAN 4002395234219
UBB 500513545177
UNSPSC 27111905
Fabrikant artikelnummer 4933402325
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.