Haakse slijpmachines
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
1Y409031
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
Milwaukee Haakse slijper AG 24-230 E /DMS
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1Y409031
Nom. opgenomen vermogen (W)
2400
Machinegewicht (kg)
5.3
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
4
Max. schijfdiameter (mm)
230
Nullasttoerental (1/min)
6600 - 6600
Merk
Milwaukee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. opgenomen vermogen (W)
2400
Machinegewicht (kg)
5.3
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
4
Max. schijfdiameter (mm)
230
Nullasttoerental (1/min)
6600 - 6600
Merk
Milwaukee
Goederencode
84672951
Model
AG 24-230 E/DMS
Type
Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1Y409031
EAN
4002395234325
UBB
500513545250
UNSPSC
27111905
Fabrikant artikelnummer
4933402450