text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Haakse slijper AG 22-230 E DIAMANTS


Krachtige 2200 Watt motor met poedercoating voor lange levensduur en uitstekende prestaties in alle toepassingen. Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 485 mm en 5,4 kg voor prettiger werken. Zachte aanloop voor gemakkelijk starten. Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling. Minder vibraties dankzij op 2 posities verstelbare AVS-handgreep voor prettiger werken met minder vermoeidheid. Koolborstels gemakkelijk van buitenaf toegankelijk voor snel onderhoud. 4 meter rubber snoer

Artikelnummer 6C866106
Lengte (mm) 485
Nom. opgenomen vermogen (W) 2200
Machinegewicht (kg) 5.2
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 230
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 485
Nom. opgenomen vermogen (W) 2200
Machinegewicht (kg) 5.2
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 230
Nullasttoerental (1/min) 6600 - 6600
Merk Milwaukee
Model AG 22-230 E D-SET
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 6C866106
EAN 4002395000210
UBB 500513545094
UNSPSC 27111905
Fabrikant artikelnummer 4933440300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.