text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Haakse slijper AG 22-230 /DMS


Artikelnummer 2V185543
Lengte (mm) 485
Nom. opgenomen vermogen (W) 2200
Machinegewicht (kg) 5.2
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 230
Nullasttoerental (1/min) 6600 - 6600
Merk Milwaukee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 485
Nom. opgenomen vermogen (W) 2200
Machinegewicht (kg) 5.2
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 230
Nullasttoerental (1/min) 6600 - 6600
Merk Milwaukee
HS- en goederencode 84672951
Model AG 22-230/DMS
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 2V185543
EAN 4002395244423
UBB 500513544758
UNSPSC 27111905
Fabrikant artikelnummer 4933433630
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.