text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Haakse slijper AG 22-230 DIAMANTSE


Artikelnummer 8K429849
Lengte (mm) 485
Nom. opgenomen vermogen (W) 2200
Machinegewicht (kg) 5.2
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 230
Nullasttoerental (1/min) 6600 - 6600
Merk Milwaukee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 485
Nom. opgenomen vermogen (W) 2200
Machinegewicht (kg) 5.2
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 230
Nullasttoerental (1/min) 6600 - 6600
Merk Milwaukee
Goederencode 84672951
Model AG 22-230 D-SET DMS
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 8K429849
EAN 4002395000203
UBB 500513544915
UNSPSC 27111905
Fabrikant artikelnummer 4933440292
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.