text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Milwaukee Haakse slijper AG 22-180 /DMS


Krachtige 2200 Watt motor met poedercoating voor lange levensduur en uitstekende prestaties in alle toepassingen. Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 485 mm en 5,2 kg voor prettiger werken. Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling. Koolborstels gemakkelijk van buitenaf toegankelijk voor snel onderhoud

Artikelnummer 6D493177
Lengte 485
Nom. opgenomen vermogen (W) 2200
Machinegewicht (kg) 5.1
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 180
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 485
Nom. opgenomen vermogen (W) 2200
Machinegewicht (kg) 5.1
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 180
Nullasttoerental (1/min) 8500 - 8500
Merk Milwaukee
Type AG 22-180/DMS

Artikelnummers

Artikelnummer 6D493177
EAN 4002395243846
UBB 500513544675
UNSPSC 27111905
Fabrikant artikelnummer 4933431830
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.