text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Haakse slijper AG 16-125 XC /DMS


Krachtige 1520 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine. Digitale tacho-elektronica met constant toerental onder belasting, zachte aanloop, thermische overbelastingsbeveiliging en toerentalbegrenzing. FIXTEC-spanmoer voor snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel. Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling. 4 meter rubber snoer

Cod Articol 1C756877
Nom. opgenomen vermogen (W) 1520
Machinegewicht (kg) 2.5
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125
Ambalat la 1

Specificații

Nom. opgenomen vermogen (W) 1520
Machinegewicht (kg) 2.5
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 11000 - 11000
Merk Milwaukee
Model AG 16-125 XC/DMS
Type Angle Grinder

Numerele articolelor

Cod Articol 1C756877
EAN 4002395235827
UBB 500513544592
UNSPSC 27111905
Nr. articol producător 4933407260
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.