text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Milwaukee Haakse slijper AG 16-125 INOX


Krachtige 1520 Watt ProTector motor - epoxyhars ommantelde stator en heavy duty wikkelbescherming voor verhoogde levensduur van de machine. Digitale tacho-elektronica met variabele elektronische toerentalregeling, zachte aanloop, thermische overbelastingsbeveiliging en toerentalbegrenzing. Ideaal toerental (7600 omw/min) voor lamellenslijpschijven. FIXTEC-spanmoer voor snel en gemakkelijk verwisselen van slijpschijven, zonder sleutel. Breukbestendige beschermkap met gepatenteerde snelverstelling. Ideaal voor metaalbewerking. 4 meter rubber snoer

Artikelnummer 2P994759
Nom. opgenomen vermogen (W) 1520
Machinegewicht (kg) 2.5
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. opgenomen vermogen (W) 1520
Machinegewicht (kg) 2.5
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 2000 - 7600
Merk Milwaukee
Type AG 16-125 INOX

Artikelnummers

Artikelnummer 2P994759
EAN 4002395235766
UBB 500513544345
UNSPSC 27111905
Fabrikant artikelnummer 4933407345
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.