text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Haakse slijper AG 10-115EK


Krachtige 1000 Watt motor voor uitstekende prestaties in alle toepassingen. Uiterst compact ontwerp met een totale lengte van slechts 276 mm en een gewicht van 2,1 kg voor prettiger werken. Line-Lock-Out functie ter voorkoming van automatisch starten na stroomuitval. Zachte aanloop voor gemakkelijk starten. Breukbestendige en zonder hulpwerktuigen te verwisselen beschermkap. Schuifschakelaar voor gemakkelijk starten, zelfs bij het dragen van handschoenen

Artikelnummer 8N217476
Nom. opgenomen vermogen (W) 1000
Machinegewicht (kg) 2.1
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 115
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. opgenomen vermogen (W) 1000
Machinegewicht (kg) 2.1
Gereedschapopname M14
Lengte aansluitkabel (m) 4
Max. schijfdiameter (mm) 115
Nullasttoerental (1/min) 11000 - 11000
Merk Milwaukee
Model AG 10-115 EK A
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 8N217476
EAN 4002395260867
UBB 500636644998
UNSPSC 27111905
Fabrikant artikelnummer 4933451219
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.