text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Haakse polijstmachine AP 12 E


Krachtige 1200 Watt motor. Ergonomisch ontwerp voor langdurig werken zonder vermoeidheid. Speciale overbrenging voor hoog koppel en ideale polijstsnelheid. Variabele elektronische toerentalregeling voor materiaalgericht werken. Thermische overbelastingsbeveiliging. Toerentalbegrenzing. 6 meter snoer

Artikelnummer 0F200422
Opgenomen vermogen (W) 1200
Machinegewicht (kg) 2.2
Gereedschapopname M14
Voedingsspanning (V) 220 - 240
Max. schijfdiameter (mm) 150
Verpakt per 1

Specificaties

Opgenomen vermogen (W) 1200
Machinegewicht (kg) 2.2
Gereedschapopname M14
Voedingsspanning (V) 220 - 240
Max. schijfdiameter (mm) 150
Nullasttoerental (1/min) 900 - 2500
Merk Milwaukee
Model AP 12 E
Type Polisher

Artikelnummers

Artikelnummer 0F200422
EAN 4002395229406
UBB 500513549880
UNSPSC 23151604
Fabrikant artikelnummer 4933383925
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.