text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Grondboor 32 x 153mm


Hellingshoek van 20º voor een snelle en gemakkelijke spaanverwijdering. Superglad oppervlak door gepolijst spiraalontwerp met poedercoating voor verhoogde spaanverwijdering, minder verstopping door spaanders en hoger zelfvoedend vermogen. Freesdeeltjes worden verwijderd in het afwerkingsproces, waardoor een glad oppervlak wordt verkregen. Lewis spiraal met groot, breed halsontwerp voor snelle spaanverwijdering. Scherpe, geslepen snijranden voor zuivere boorgaten. Naslijpbare snijranden. Voor toepassing met 1/2" aandrijfvierkant slagmoersleutels is adapter 48660061 nodig. Geschikt voor hard- & zachthout, nat & behandeld hout, multiplex, spaanplaat, WPC (hout-kunststof composieten), gelamineerde balken en panelen, exotische hardhoutsoorten zoals bongossi, iroko, teak, beuken, eiken etc.

Položka č. 0R312923
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 100
Geschikt voor RVS Nee
Ambalat la 1

technické údaje

Totale lengte (mm) 153
Diameter boor (mm) 32
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 100
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Milwaukee
Type Auger Bit

Čísla materiálu

Položka č. 0R312923
UBB 500636651324
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 48131253
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.