SDS Max producten
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
Toebehoren & onderdelen
SDS Max producten
4D493682
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
Milwaukee Grondbaandrijver 55 x 150mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4D493682
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
SDS-max
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Ja
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
150
Diameter boor (mm)
55
Opnamesysteem
SDS-max
Geschikt voor RVS
Nee
Met centreerboor
Ja
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
HSS
Schachtvorm
Overig
Geschikt voor opboren
Ja
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Ja
Met snelsluiting
Nee
Merk
Milwaukee
Goederencode
82075030
Type
Tunnel Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4D493682
EAN
4002395384068
UBB
500649451787
UNSPSC
20111603
Fabrikant artikelnummer
4932430745