text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Rechte slijpmachine WCS 45 /2


Artikelnummer 3I520118
Spanning (V) 240
Nom. opgenomen vermogen (W) 1900
Machinegewicht (kg) 6.6
Schijfdiameter (mm) 150
Snijdiepte (mm) 45 - 45
Gereedschapopname (mm) 14
Merk Milwaukee
Verpakt per 1

Specificaties

Spanning (V) 240
Nom. opgenomen vermogen (W) 1900
Machinegewicht (kg) 6.6
Schijfdiameter (mm) 150
Snijdiepte (mm) 45 - 45
Gereedschapopname (mm) 14
Merk Milwaukee
Goederencode 84672985
Model WCS 45
Type Wall Chaser

Artikelnummers

Artikelnummer 3I520118
EAN 4002395229086
UBB 500513750660
UNSPSC 27111905
Fabrikant artikelnummer 4933383350
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.