text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Gatzaag 52MM


Garantie tegen tandbreuk. Rip Guard™ tandgeometrie biedt de meest duurzame tandvorm en beste levensduur. Grotere openingen voor het sneller verwijderen van het geboorde materiaal: - Diepste opening voor dikke pluggen, - Langere opening voor dun materiaal. Minimaal tijd verlies tussen het boren

Artikelnummer 2W900798
Diameter 52
Snijdiepte (mm) 41
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 52
Snijdiepte (mm) 41
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Ja
Merk Milwaukee

Artikelnummers

Artikelnummer 2W900798
UBB 500572289055
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 49560122
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.