text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Gatzaag 127MM


Garantie tegen tandbreuk. Rip Guard™ tandgeometrie biedt de meest duurzame tandvorm en beste levensduur. Grotere openingen voor het sneller verwijderen van het geboorde materiaal: - Diepste opening voor dikke pluggen, - Langere opening voor dun materiaal. Minimaal tijd verlies tussen het boren

Artikelnummer 6E361567
Diameter 127
Snijdiepte (mm) 41
Randverzinker Ja
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 127
Snijdiepte (mm) 41
Randverzinker Ja
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Ja
Merk Milwaukee
Type Hole Saw

Artikelnummers

Artikelnummer 6E361567
UBB 500572286325
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 49560243
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.