text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Draadloze LED-zaklamp M12 SLED-0


TRUEVIEW™ verlichting combineert de meest geavanceerde LED technologie, veelzijdige productontwerpen en REDLITHIUM-ION™ accu's voor een hogere productiviteit. Aanpassen, presteren en lang meegaan daarmee onderscheidt iedere TRUEVIEW™ lamp zich van andere lampen die worden gebruikt door professionals vandaag de dag. Tot 35% krachtigere lichtbundel dan concurrerende aanbieders - 650 m intense lichtstraal met 750 Lumen op Hoog en 350 Lumen op Laag. Ideaal voor verlichting van afstanden - controle van elektriciteitspalen / hoogspanningskabels, inspectie van leidingen, gegoten of koperen buizen, ondergrondswerk, onderhoud van bruggen. Metalen behuizing en slagvaste polycarbonaatlens met hermetisch sluitende rubberen huls ter bescherming tegn ruwe werkomstandigheden. Door Milwaukee® ontworpen reflector - levert een krachtige, gecentreerde smalle lichtstraal met een brede lichtreflectie aan de randen. Ergonomische greep met rubberen bekleding voor prettiger werken en betere grip. Met rubber bekleed 45º statief voor het langere tijd achtereen van boven verlichten met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 2,0 Ah accu. Tot 8 uur werkduur met een M12™ REDLITHIUM-ION™ 4,0 Ah accu. Dubbele trekkerfunctie voor kortstondig of continue gebruik. Ingebouwde brandstofmeter toont resterende werkduur

Artikelnummer 1B394031
Kleur behuizing Meerkleurig
Spanningstype DC
Oplaadbaar Ja
Ingebouwd laadcircuit Nee
Materiaal behuizing Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur behuizing Meerkleurig
Spanningstype DC
Oplaadbaar Ja
Ingebouwd laadcircuit Nee
Materiaal behuizing Overig
Geschikt voor noodverlichting Nee
Nom. spanning (V) 12 - 12
Beschermingsgraad (IP) IP24
Met lichtbron Ja
Knipperlichtfunctie hoofdlamp Nee
Hoofdlamp LED niet uitwisselbaar
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 750
Merk Milwaukee

Artikelnummers

Artikelnummer 1B394031
EAN 4002395170159
UBB 500636641507
UNSPSC 27112800
Fabrikant artikelnummer 4933451261
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.