text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Draadloos Lijmpistool C18 PCG/310C-201B


Max. 4500 N drukkracht - ca. 40% hoger dan de vorige Milwaukee kit-/lijmpistolen. REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in machine en accu voor onovertroffen duurzaamheid. Geoptimaliseerde prestaties met alle kit- en lijmsoorten en zelfs bij koude temperaturen. Anti-druppelfunctie voor uiterst nette afwerking. Elektronische toerentalregeling via stelwiel in zes stappen voor gecontroleerde kitstroom. Groot, robuust plunjerontwerp voor constante stroom, minimale terugslag en efficiënt gebruik van alle kit in de cartridge. Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu. Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende werktijd met de accu aan. LED-lampje voor perfecte verlichting van de werkplek. REDLITHIUM-ION™ accu voor 2x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20ºC dan andere lithium-ion technologieën. Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's

Artikelnummer 8J249104
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 2
Uitpersdruk (N) 4500
Aantal meegeleverde accu's 1
Type C18 PCG/310C-201B
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 2
Uitpersdruk (N) 4500
Aantal meegeleverde accu's 1
Type C18 PCG/310C-201B

Artikelnummers

Artikelnummer 8J249104
EAN 4002395001439
UBB 500513556216
UNSPSC 31200000
Fabrikant artikelnummer 4933441310
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.