text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Diamantdoorslijpschijven 4932464715


Artikelnummer 5G364368
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 76
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1
Schijfdiameter (mm) 76
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Ja
Geschikt voor metaal Nee
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 10
Geschikt voor hout Nee
Komschijf Nee
Geschikt voor cellenbeton Nee
Segmentbreedte (mm) 1
Segmenthoogte (mm) 5
Fijnheidsgraad Niet schurend
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Overig
Lamellenschijf Nee
Merk Milwaukee
Model DHTS
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 5G364368
EAN 4058546226602
UBB 500695268176
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 4932464715
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.