text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Diamantdoorslijpschijven 350


Artikelnummer 7L170872
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.8
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 2.8
Schijfdiameter (mm) 350
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Nee
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Geschikt voor hout Nee
Komschijf Nee
Geschikt voor cellenbeton Nee
Segmentbreedte (mm) 2.8
Segmenthoogte (mm) 4
Fijnheidsgraad Niet schurend
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Overig
Lamellenschijf Nee
Model STEELHEAD
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 7L170872
EAN 4058546298876
UBB 500716565865
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 4932471988
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.