text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Milwaukee Diamantboormachine DD 2-160 XE


Krachtige en robuuste motor voor constant hoog draaimoment. Twee snelheden. Robuuste constructie door metalen tandwielhuis. Extra lange en stabiele AVS zijhandgreep en D-achtergreep voor veilige hanteerbaarheid. FIXTEC Clean Line Rotor (extra toebehoren) - de beste oplossing voor stofafzuiging. Dubbele beveiliging (mechanisch én elektrisch) ter bescherming van zowel mens als machine. M16 FIXTEC-adapter voor snel verwisselen van boorkronen. Softslagmechanisme voor sneller en gemakkelijker boren in vooral harde materialen. Voorkomt tevens dat de boorkroon té heet wordt en reduceert daarmee mogelijke hitteschade aan de diamantsegmenten. Zachte aanloop via schakelaar voor nauwkeurig en gecontroleerd aanboren. Inclusief snelwisseladapter voor M16 diamantboorkronen, SDS-plus centreerboor (8 x 140 mm), 4 meter snoer

Artikelnummer 0Q478502
Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 1500
Machinegewicht (kg) 4.2
Belastingstoerental 1e stand (1/min) 890
Belastingstoerental 2e stand (1/min) 1770
Verpakt per 1

Specificaties

Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 1500
Machinegewicht (kg) 4.2
Belastingstoerental 1e stand (1/min) 890
Belastingstoerental 2e stand (1/min) 1770
Max. kernkroondiameter droogboren in beton (mm) 162
Spanhalsdiameter (mm) 57
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 1500
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0 - 3000
Merk Milwaukee
Type DD 2-160 XE

Artikelnummers

Artikelnummer 0Q478502
EAN 4002395232505
UBB 500513574524
UNSPSC 23101502
Fabrikant artikelnummer 4933368690
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.