text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Diamantboormachine DCM 2-250 C


Dubbeltoerige diamantboormotor. Ingebouwde slipkoppeling. 3-voudige tandwielvertraging. Elektronische zachte aanloop. Overbelastingsbeveiliging. Aardlekschakelaar. Ingebouwde wateraansluiting. Dubbelgemonteerde schakelkast. Geleverd inclusief steeksleutel, zeskantsleutels en schakelkast met ophangbeugel

Artikelnummer 0D980568
Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 2800
Machinegewicht (kg) 9
Max. kernkroondiameter droogboren in beton (mm) 250
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 450 - 450
Verpakt per 1

Specificaties

Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 2800
Machinegewicht (kg) 9
Max. kernkroondiameter droogboren in beton (mm) 250
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 450 - 450
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 900 - 900
Merk Milwaukee
Type DCM 2-250 C

Artikelnummers

Artikelnummer 0D980568
EAN 4002395229796
UBB 500513574375
UNSPSC 23101502
Fabrikant artikelnummer 40964
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.