text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Diamantboormachine 82 x 60mm


Segmenthoogte 7 mm. Lasergelaste segmenten voor extra duurzaamheid. Geschikt voor installatie van contact- en verdeeldozen. Uitsluitend gebruiken in de boorstand van de machine, niet geschikt in de slagboorfunctie

Artikelnummer 7W399723
Nom. maat (mm) 82
Type schroefdraad Overig
Opnamesysteem Overig
Coating Diamant
Maat opnamesysteem M16
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. maat (mm) 82
Type schroefdraad Overig
Opnamesysteem Overig
Coating Diamant
Maat opnamesysteem M16
Werkende diepte (mm) 60
Merk Milwaukee
Type Diamond Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7W399723
EAN 4002395346042
UBB 500513576271
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932371979
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.