text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Milwaukee Diamantboormachine 107 x 420mm


Segmenthoogte 10 mm voor uitstekende standtijden. Lasergelaste segmenten voor extra duurzaamheid. Uitsluitend gebruiken in de boorstand van de machine, niet geschikt in de slagboorfunctie. Tijdens voorboren de centreerunit (centreerster, geleidestang en SDS-plus centreerboor) gebruiken

Artikelnummer 2D163606
Nom. maat (mm) 107
Type schroefdraad UNC
Opnamesysteem SDS-plus
Coating Diamant
Maat opnamesysteem 1 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. maat (mm) 107
Type schroefdraad UNC
Opnamesysteem SDS-plus
Coating Diamant
Maat opnamesysteem 1 1/4 inch
Geschikt voor stofafzuiging Ja
Werkende diepte (mm) 420
Merk Milwaukee

Artikelnummers

Artikelnummer 2D163606
EAN 4002395364077
UBB 500513580059
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4932399754
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.