text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Diamantboorkroon 102X500MM


Standaard 1/2" G-opname. Standaard 1 1/4" UNC-opname. Gravure van boordiameter en type op de boorkroonopname. Lasergelaste segmenten - 100% garantie tegen breuk. 10 mm segmenthoogte voor superieure levensduur. Geschikt voor DCM2-250C & DCM2-350C

Artikelnummer 9M396142
Nom. maat (mm) 102
Type schroefdraad UNC
Opnamesysteem Overig
Coating Diamant
Maat opnamesysteem 1 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. maat (mm) 102
Type schroefdraad UNC
Opnamesysteem Overig
Coating Diamant
Maat opnamesysteem 1 1/4 inch
Werkende diepte (mm) 420
Merk Milwaukee
Type Diamond Core Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9M396142
EAN 4002395363636
UBB 500513576438
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932399712
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.